Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Intenzívny čistič diskov kolies Pre všetky lakované a nelakované disky kolies z ľahkých kovov a oceľové disky

Intenzívny čistič diskov
INTENZIVNY CISTIC DISKOV 1 L

Obj. č. 0893476
EAN 4045989948918

Cena za zvolené balenie
Intenzívny čistič diskov kolies Pre všetky lakované a nelakované disky kolies z ľahkých kovov a oceľové disky

Obj. č. 0893476

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vynikajúci čistiaci účinok vďaka novovyvinutej gélovej formulácii


  • Žiadne stekanie, prípravok tak môže optimálne pôsobiť

  • Účinne odstraňuje i veľmi odolné nečistoty, ako je prach z brzdového obloženia, šedý závoj, asfalt, olej a nečistoty z ciest


Neobsahuje kyseliny


  • Chráni materiály a povrchy

  • Vhodný najmä na leštené disky a disky z ušľachtilých zliatin ľahkých kovov

  • Neobsahuje žiadne nebezpečné látky, je pre používateľa bezpečný


Jednoduché používanie


  • Nesteká, to znamená úsporné používanie

  • Príjemná, nedráždivá vôňa

  • Možnosť dlhodobého pôsobenia (do 30 minút)

  • Jednoducho sa oddeľuje, t. j. v odpadových vodách sa rýchlo odlučuje podľa testu B 5105 normy Ö-Norm (rakúska norma)


Neobsahuje AOX ani silikón

Upozornenie

Nepoužívajte na horúce disky kolies ani na priamom slnečnom svetle.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na všetky lakované a nelakované disky kolies z ľahkých kovov, ako aj na oceľové disky.

Pokyny

Prípravok dôkladne nastriekajte na disky. Nechajte pôsobiť približne 5 minút a potom ručne alebo na umývacej linke umyte. Čistiaci účinok možno zvýšiť dlhším pôsobením prípravku (max. 30 minút) alebo použitím čistiacej kefy.


V prípade skrutkovaných obručí a leštených diskov je dôležité, aby sa všetky skrutkové spoje následne dôkladne opláchli čistou vodou.

Obsah

1 l

Hmotnosť obsahu

1,02 kg

Obal

Striekacia fľaša

Chemický základ

Alkalické tenzidy

Zápach/vôňa

Ovocný

Farba

Rosy

Hodnota pH / podmienky

10 / Nezriedený

Hustota / podmienky

1,14 g/cm³ / pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Biologická odbúrateľnosť

Áno

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné Dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné Dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie