GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf und Kreuzschlitz
GEFU DIN 7500-1 Stahl verzinkt Flachkopf Z
SHR-FLKPF-DIN7500-CE-Z2-(A2K)-M4,0X8
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.
Vorteile:
Kostenersparnis
- Das Gewindeschneiden entfällt
 
Spanlose Gewindeformung
Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde
- TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken
 
Hohe Klemmkraft
- Durch niedrige Furchmomente
 
Hohe Tragkraft
- Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde
 - Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)
 
Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)
- Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes
 
Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde
- Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
 
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Stahl (bis ca. 500 N/mm²), Zinkdruckguss, Aluminium, Kupfer, Kupferlegierungen usw.
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M4  | 
Länge (l1)  | 8 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 8 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,1 mm  | 
Kopfform  | Flachkopf  | 
Werkstoff  | Stahl, einsatzgehärtet  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Innenantrieb  | Z2  | 
Richtwert für Lochdurchmesser  | 3,7 mm  | 
Normen  | DIN 7500-1  | 
RoHS-konform  | Ja  |