GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit Innensechsrund
GEFU Edelstahl A2 blank TX Senkkopf
SHR-SEKPF-TT2000-TX25-A2-M5,0X16
Art.-Nr. 022072516
EAN 4050642412965
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.
Vorteile:
Kostenersparnis
- Das Gewindeschneiden entfällt
 
Spanlose Gewindeformung
Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde
- TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken
 
Hohe Klemmkraft
- Durch niedrige Furchmomente
 
Hohe Tragkraft
- Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde
 - Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)
 
Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)
- Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes
 
Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde
- Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
 
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Aluminium, Zink, Messing, Kupfer usw.
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M5  | 
Länge (l1)  | 16 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 9,3 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,7 mm  | 
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Innenantrieb  | TX25  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Richtwert für Lochdurchmesser  | 4,6 mm  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
RoHS-konform  | Ja  |