Gabelkopf DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl gelb verzinkt
DIN 71752 Stahl gelb verzinkt
GBLKPF-DIN71752-(A3C)-10X20
Art.-Nr.
440310 20
EAN 4050642690523
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
Lochdurchmesser (d1) | 10 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M10 |
Länge (l1) | 52 mm |
Schlitzlänge (l2) | 20 mm |
Breite (a1) | 20 mm |
Innenbreite (b1) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Ausführung | Ohne Bolzen |
Form | G |