Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gabelkopf DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl gelb verzinkt

DIN 71752 Stahl gelb verzinkt
GBLKPF-DIN71752-(A3C)-10X40

Art.-Nr. 440310 40

EAN 4048539981090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gabelkopf DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl gelb verzinkt

Art.-Nr. 440310 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Lochdurchmesser (d1)

10 mm

Anschlussgewinde (d2)

M10

Länge (l1)

72 mm

Schlitzlänge (l2)

60 mm

Breite (a1)

20 mm

Innenbreite (b1)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Ohne Bolzen

Form

G

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen