Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gabelkopf DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl gelb verzinkt

DIN 71752 Stahl gelb verzinkt
GBLKPF-DIN71752-(A3C)-6X24

Art.-Nr. 44036 24

EAN 4045727362709

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gabelkopf DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl gelb verzinkt

Art.-Nr. 44036 24

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Lochdurchmesser (d1)

6 mm

Anschlussgewinde (d2)

M6

Länge (l1)

43 mm

Schlitzlänge (l2)

24 mm

Breite (a1)

12 mm

Innenbreite (b1)

6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Ohne Bolzen

Form

G

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen