Gabelkopf ohne Splintbolzen DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl blank
DIN 71752 Stahl blank
GBLKPF-DIN71752-10X20
Art.-Nr. 440110 20
EAN 4049557634418
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
Lochdurchmesser (d1) | 10 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M10 |
Länge (l1) | 52 mm |
Schlitzlänge (l2) | 20 mm |
Breite (a1) | 20 mm |
Innenbreite (b1) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ohne Bolzen |
Form | G |