Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gabelkopf ohne Splintbolzen DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl blank

DIN 71752 Stahl blank
GBLKPF-DIN71752-10X40

Art.-Nr. 440110 40

EAN 4045727469446

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gabelkopf ohne Splintbolzen DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl blank

Art.-Nr. 440110 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lochdurchmesser (d1)

10 mm

Anschlussgewinde (d2)

M10

Länge (l1)

72 mm

Schlitzlänge (l2)

40 mm

Breite (a1)

20 mm

Innenbreite (b1)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ohne Bolzen

Form

G

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen