Gabelkopf ohne Splintbolzen DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl verzinkt
DIN 71752 Stahl verzinkt
GBLKPF-DIN71752-(A2K)-16X64
Art.-Nr. 440216 64
EAN 4047376388666
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
Lochdurchmesser (d1) | 16 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M16 |
Länge (l1) | 115 mm |
Schlitzlänge (l2) | 64 mm |
Breite (a1) | 32 mm |
Innenbreite (b1) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Ohne Bolzen |
Form | G |