Gabelkopf ohne Splintbolzen
DIN 71752 Stahl blank
GBLKPF-DIN71752-16X32
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Lochdurchmesser (d1) | 16 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M16 |
Länge (l1) | 83 mm |
Schlitzlänge (l2) | 32 mm |
Breite (a1) | 32 mm |
Innenbreite (b1) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Blank |
Ausführung | Ohne Bolzen |
Form | G |
Datenblätter (1)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/ Dokumente (0)