Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gabelkopf ohne Splintbolzen

DIN 71752 Stahl blank
GBLKPF-DIN71752-6X12

Art.-Nr. 44016 12
EAN 4045727041956

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gabelkopf ohne Splintbolzen

Art.-Nr. 44016 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Lochdurchmesser (d1)

6 mm

Anschlussgewinde (d2)

M6

Länge (l1)

31 mm

Schlitzlänge (l2)

12 mm

Breite (a1)

12 mm

Innenbreite (b1)

6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ohne Bolzen

Form

G

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen