Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gabelkopf ohne Splintbolzen

DIN 71752 Stahl verzinkt
GBLKPF-DIN71752-(A2K)-14X28

Art.-Nr. 440214 28
EAN 4046778117546

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gabelkopf ohne Splintbolzen

Art.-Nr. 440214 28

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Lochdurchmesser (d1)

14 mm

Anschlussgewinde (d2)

M14

Länge (l1)

72 mm

Schlitzlänge (l2)

28 mm

Breite (a1)

27 mm

Innenbreite (b1)

14 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Ohne Bolzen

Form

G

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen