Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gabelkopf ohne Splintbolzen

DIN 71752 Stahl verzinkt
GBLKPF-DIN71752-(A2K)-4X8

Art.-Nr. 44024 8
EAN 4050642492974

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gabelkopf ohne Splintbolzen

Art.-Nr. 44024 8

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Lochdurchmesser (d1)

4 mm

Anschlussgewinde (d2)

M4

Length (l1)

21 mm

Schlitzlänge (l2)

8 mm

Width (a1)

8 mm

Innenbreite (b1)

4 mm

Material

Stahl

Surface

Verzinkt

Design

Ohne Bolzen

Form

G

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen