Gabelkopf ohne Splintbolzen
DIN 71752 Stahl verzinkt
GBLKPF-DIN71752-(A2K)-6X12
Art.-Nr.
44026 12
EAN 4046778599113
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Lochdurchmesser (d1) | 6 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M6 |
Länge (l1) | 31 mm |
Schlitzlänge (l2) | 12 mm |
Breite (a1) | 12 mm |
Innenbreite (b1) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Ohne Bolzen |
Form | G |