Gabelkopf ohne Splintbolzen
DIN 71752 Stahl Dickschicht passiviert
GBLKPF-DIN71752-(DSP)-12X24
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Lochdurchmesser (d1) | 12 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M12 |
Länge (l1) | 62 mm |
Schlitzlänge (l2) | 24 mm |
Breite (a1) | 24 mm |
Innenbreite (b1) | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Ausführung | Ohne Bolzen |
Form | G |
Datenblätter(X)