Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gabelkopf ohne Splintbolzen

DIN 71752 Stahl Dickschicht passiviert
GBLKPF-DIN71752-(DSP)-16X32

Art.-Nr. 440351632
EAN 4059608605083

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gabelkopf ohne Splintbolzen

Art.-Nr. 440351632

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl dickschichtpassiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lochdurchmesser (d1)

16 mm

Anschlussgewinde (d2)

M16

Länge (l1)

83 mm

Schlitzlänge (l2)

64 mm

Breite (a1)

32 mm

Innenbreite (b1)

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Ausführung

Ohne Bolzen

Form

G

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen