Gabelkopf ohne Splintbolzen
DIN 71752 Stahl Dickschicht passiviert
GBLKPF-DIN71752-(DSP)-8X32
Art.-Nr.
440358 32
EAN 4059608605168
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 71752, ohne Splintbolzen, Stahl dickschichtpassiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Lochdurchmesser (d1) | 8 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M8 |
Länge (l1) | 58 mm |
Schlitzlänge (l2) | 32 mm |
Breite (a1) | 16 mm |
Innenbreite (b1) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Ausführung | Ohne Bolzen |
Form | G |