Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff

Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff
SHRBZWINGE-G-300X140MM

Art.-Nr. 071467430

EAN 4011231722261

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff

Art.-Nr. 071467430

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen von Werkstücken mit dem klassischen Schraubzwingen-Griff

Langlebiger Klassiker


  • Selbst bei hohen Kräften bleibt die Schraubzwinge formstabil und verwindungsarm aufgrund der aus jeweils einem Stück gefertigten Gleit- und Festbügel, die zusätzlich wärmeverformt, vergütet und verzinkt wurden

  • Das kaltfließverfestigte, brünierte Trapezgewinde ist nicht nur sehr leichtgängig, sondern auch extrem verschleißfest und langlebig

  • Optimale Kraftübertragung durch den handlichen, ergonomisch geformten und gratfrei vernieteten Holzgriff

  • Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und die unkomplizierten Bauweise


Vielseitig verwendbar


  • In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet

  • Optimale Anpassung an das Material, dank der bewegliche gelagerten Druckplatte, die aus Schutz vor Korossion galvanisch verzinkt wurde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite max.

300 mm

Ausladung (L1)

140 mm

Profilbreite (B)

25 mm

Profilstärke (L2)

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen