Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gartenhacke mit Zinken

Gartenhacke mit 2 Zinken
GARTHACK-ST/HO-2ZINKEN-1350X270MM

Art.-Nr. 0695945065

EAN 4046777350951

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gartenhacke mit Zinken

Art.-Nr. 0695945065

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte Gartenhacke mit Eschenholzstiel 1.350 mm, Breitblatt und zwei Zinken

Lange Lebensdauer


Konisch gewalztes, voll geschmiedetes und gehärtetes Blatt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für leichte bis mittelschwere Gartenarbeit. Besonders geeignet zur Beetpflege und Unkraut hacken.

Breite

270 mm

Blattlänge x Blattbreite

270 x 75 mm

Länge

1350 mm

Anzahl Zinken

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen