Gasentladungslampe für den Xenon-Original-Fahrer (Ausstattung ab Werk notwendig)
Gasentladelampe Kfz
LAMP-XENON-D1S-(PK32D-2)-35W
Art.-Nr. 072011032
EAN 4045989624164
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
100% mehr Licht als Halogentechnik
Angenehmer für die Augen
Höhere Farbtemperaturen im Vergleich zu Halogentechnik
Komfortabler und ermüdungsfrei ans Ziel kommen
durch bessere Fahrbahnausleuchtung
Hinweis
Betrieb nur mit geeignetem elektronischem Vorschaltgerät
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Pkw und Nkw
Typbezeichnung | D1S |
Prüfspannung | 13,5 V/DC |
Leistung | 35 W |
Sockelbezeichnung | PK32d-5 |
Farbtemperatur | 4100 K |