Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gasentladungslampe für den Xenon-Original-Fahrer (Ausstattung ab Werk notwendig)

Gasentladelampe Kfz
LAMP-XENON-D2R-(P32D-3)-35W

Art.-Nr. 072011031

EAN 4038898913641

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gasentladungslampe für den Xenon-Original-Fahrer (Ausstattung ab Werk notwendig)

Art.-Nr. 072011031

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

100% mehr Licht als Halogentechnik



Angenehmer für die Augen


Höhere Farbtemperaturen im Vergleich zu Halogentechnik



Komfortabler und ermüdungsfrei ans Ziel kommen


durch bessere Fahrbahnausleuchtung

Hinweis

Betrieb nur mit geeignetem elektronischem Vorschaltgerät

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pkw und Nkw

Typbezeichnung

D2R

Prüfspannung

13,5 V/DC

Leistung

35 W

Sockelbezeichnung

P32d-3

Farbtemperatur

4000 K

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen