Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gasspürgerät

Gasspürgerät
LECKSUCHGER-GAS-(LED-ANZEIGE)

Art.-Nr. 071553 260
EAN 4049557904665
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gasspürgerät

Art.-Nr. 071553 260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufsuchen und Lokalisieren von Leckagen an Gasleitungen
  • Messbereich: 0 ppm bis 1 Vol. %

  • Sehr einfache Bedienung, keine Voreinstellung notwendig

  • Kompaktes und stabiles Gehäuse für den rauen Handwerkeralltag

  • Beweglicher Metall-Sensorkopf mit Schwanenhals und Schutzkappe, einfach auch unzugüngliche Stellen messen

  • Low-Battery- und Bereitsschafts-Anzeige

  • Nullpunkt-Taster, Nullpunkt manuell setzen und dadurch die Empfindlichkeit erhöhen (bis max. 1 Vol. %)

  • Akustische und optische Messbestätigung: Mit zunehmender Konzentration wird die Pulsfrequenz größer bis hin zum Dauerton
Hinweis
  • Das Gerät darf nicht für die Bewertung einer Gaskonzentration eingesetzt werden, es dient lediglich zur Ortung von Gasansammlungen

  • Nicht ex-geschützt!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Autogasumrüstbetriebe (Propan)

  • Kfz-Klimaservicebetriebe (Formiergas 95% Stickstoff, 5% Wasserstoff)

  • Heizungsinstallateure (Methan / Ethan / Propan)

  • Geeignet zur Ortung von: Aceton / Ethan / Methan / Propan / Wasserstoff

Anzeige

5 stufige LED

Schwanenhalslänge

180 mm

Schutzart IP

IP 54

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 40 °C

Länge x Breite x Höhe

135 x 45 x 25 mm

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA; LR6; AM3

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Gasspürgerät inklusive:
2 x
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Beschreibung:
1.5 V/DC; Mignon AA; LR6; AM3
Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
Menge: 2 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen