Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gasspürgerät

Gasspürgerät
LECKSUCHGER-GAS-(LED-ANZEIGE)

Art.-Nr. 5634019020

EAN 4099618397769

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gasspürgerät

Art.-Nr. 5634019020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufsuchen und Lokalisieren von Leckagen an Gasleitungen
  • Messbereich: 0 ppm bis 1 Vol. %

  • Sehr einfache Bedienung, keine Voreinstellung notwendig

  • Kompaktes und stabiles Gehäuse für den rauen Handwerkeralltag

  • Beweglicher Metall-Sensorkopf mit Schwanenhals und Schutzkappe, einfach auch unzugüngliche Stellen messen

  • Low-Battery- und Bereitsschafts-Anzeige

  • Nullpunkt-Taster, Nullpunkt manuell setzen und dadurch die Empfindlichkeit erhöhen (bis max. 1 Vol. %)

  • Akustische und optische Messbestätigung: Mit zunehmender Konzentration wird die Pulsfrequenz größer bis hin zum Dauerton
Hinweis
  • Das Gerät darf nicht für die Bewertung einer Gaskonzentration eingesetzt werden, es dient lediglich zur Ortung von Gasansammlungen

  • Nicht ex-geschützt!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Autogasumrüstbetriebe (Propan)

  • Kfz-Klimaservicebetriebe (Formiergas 95% Stickstoff, 5% Wasserstoff)

  • Heizungsinstallateure (Methan / Ethan / Propan)

  • Geeignet zur Ortung von: Aceton / Ethan / Methan / Propan / Wasserstoff

Anzeige

5 stufige LED

Schwanenhalslänge

180 mm

Schutzart IP

IP 54

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 40 °C

Lagertemperatur min./max.

-10 bis 50 °C

Länge x Breite x Höhe

135 x 45 x 25 mm

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA; LR6; AM3

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen