Geflechtschlauch
Geflechtschlauch
GEFLSCHL-SCHWARZ-(32-44MM)-5M
Art.-Nr. 0771450040
EAN 4049557035161
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kaltschneidbar - kein Ausfransen, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Einfache Bündelung von Leitungen
- Gute Schutzwirkung gegenüber Abrieb
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schalt- und Anlagenbau
Durchmesser min./max. | 32-44 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -55 bis 125 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Länge | 5 m |