Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Geflechtschlauch

Geflechtschlauch
GEFLSCHL-SCHWARZ-(4-10MM)-20M

Art.-Nr. 0771500030

EAN 4049557034973

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Geflechtschlauch

Art.-Nr. 0771500030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kaltschneidbar - kein Ausfransen, kein Spezialwerkzeug erforderlich
  • Einfache Bündelung von Leitungen

  • Gute Schutzwirkung gegenüber Abrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schalt- und Anlagenbau

Durchmesser min./max.

4-10 mm

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-55 bis 125 °C

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Länge

20 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen