Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gegenmutter Polyamid PG

Gegenmutter PG PA6
MU-6KT-POLYAMID-LICHTGRAU-PG11

Art.-Nr. 096785 011

EAN 4045727123072

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gegenmutter Polyamid PG

Art.-Nr. 096785 011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Anschlussgewinde (PG)

PG 11

Schlüsselweite

24 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen