Gegenmutter Polyamid PG
Gegenmutter PG PA6
MU-6KT-POLYAMID-LICHTGRAU-PG16
Art.-Nr. 096785 016
EAN 4011231888752
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen
 - Made in Germany
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Lichtgrau RAL 7035  | 
Anschlussgewinde (PG)  | PG 16  | 
Schlüsselweite  | 30 mm  | 
Temperatureinsatzbereich min./max.  | -20 bis 100 °C  | 
Werkstoff  | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt  | 
Halogenfrei  | Ja  | 
Silikonfrei  | Ja  |