Gegenmutter Polyamid PG
Gegenmutter PG PA6
MU-6KT-POLYAMID-LIGHTGRAU-PG13,5
Art.-Nr. 096785 013
EAN 4011231888738
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen
- Made in Germany
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde (PG) | PG 13,5 |
Schlüsselweite | 27 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |