Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423

Gegenmutter metrisch für Kabelverschraubung
MU-6KT-PA SCHWARZ M16X1,5 SW 22

Art.-Nr. 096771116

EAN 4038898048428

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423

Art.-Nr. 096771116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Anschlussgewinde

M16 x 1,5

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

5 mm

Schlüsselweite

22 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen