Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gegenmutter Zollgewinde EN 10242, Temperguss, Typ P4, feuerverzinkt

EN 10242 Temperguss P4 feuerverzinkt
FITT-MU-EN10242-P4-V-G1 1/2

Art.-Nr. 4988800931

EAN 4049557337470

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gegenmutter Zollgewinde EN 10242, Temperguss, Typ P4, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800931

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennweite

1-1/2 in

Schlüsselweite (s)

60 mm

Länge (a)

14 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anschlussgewinde

G 1 1/2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen