Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gegenmutter mit Bund

Gegenmutter SKINTOP GMP-GL
SKINTOP GMP-GL M40X1,5 PA SG

Art.-Nr. 0985510040
EAN 4038898888352

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gegenmutter mit Bund

Art.-Nr. 0985510040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Skintop GMP-GL
Gegenmutter PA Glasfaserverstärkt
Hohe mechanische Stabilität
Auflagefläche für Gabelschlüssel verhindert kratzer im Gehäuse
UL-File E79903
Temperaturbereich Statisch -40°C bis +100°C
Temperaturbereich Dynamisch -20°C bis +100°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Silbergrau RAL 7001

Anschlussgewinde

M40 x 1,5

Schlüsselweite

50 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Werkstoff

PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen