Gehörschutzstöpsel 3M E-A-R Classic
Gehörschutzstöpsel E-A-R Classic 3M
GEHRSHTZ-3M-EAR-CLASSIC-PACK-PP01002
Art.-Nr. 1931086934
EAN 4099618372988
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Einweg-Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel und laute Geräusche um bis zu 31 dB SNR abzudämmen.
- Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck – damit gehören diese Gehörschutzstöpsel zum bequemsten Gehörschutz von 3M
- Feuchtigkeitsbeständig, weswegen sie durch Feuchtigkeitsaufnahme nicht so leicht aufquellen
- Eigenentwickelter sich langsam zurückformender Polymerschaumstoff sorgt für gute akustische Eigenschaften
- Zylindrische Form ist passend für die meisten Gehörgänge und bietet einen wirksamen Schutz
- Zellenartige Oberflächenstruktur verhindert Verrutschen, wodurch der Gehörschutzstöpsel nicht so häufig wieder eingesetzt werden muss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
SNR-Wert | 28 dB |
L-Wert | 22 dB |
M-Wert | 24 dB |
H-Wert | 30 dB |
Ausführung | Einweg |
Anzahl Gehörschutzstöpsel | 1000 STK |
Farbe | Gelb |
Normen | EN 352-2 |