Gehörschutzstöpsel Bilsom 303
Gehörschutzstöpsel Bilsom 303
GEHOERSTOEPSL-HONEY-BILSOM-303L-1007192
Art.-Nr. 1931010515
EAN 4057709602451
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aus weichem Schaumstoff mit guten Dämmeigenschaften und besonderem Komfort bei langer Tragedauer
- Konisch geformter Stöpsel für schnelles und leichtes Einsetzen
- Leight Stripe™-Formel: eine Mischung aus gelbem und weißem Polyurethanschaum für sanften Tragekomfort im Ohr
- Leicht zu rollen und richtig einzusetzen: Verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang: Geringerer Ausdehndruck, dadurch bequem bei langer Tragedauer
- Weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln
- In zwei Größen erhältlich, für guten und angenehmen Sitz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Chemie
- Baugewerbe
- Behörden
- Strafverfolgung
- Verarbeitende Industrie
- Medizin
- Städtische Betriebe
- Pharmaindustrie
- Transportwesen
SNR-Wert | 33 dB |
L-Wert | 29 dB |
M-Wert | 29 dB |
H-Wert | 32 dB |
Gebinde | Taschenpackung |
Anzahl Gehörschutzstöpsel | 200 STK |
Farbe | Gelb, Weiß |
Normen | EN 352-2 |