Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gehörschutzstöpsel Bilsom 303

Gehörschutzstöpsel Bilsom 303
GHRSHTZSTPSL-HONEY-303L-NACHF-1006186

Art.-Nr. 1931011546

EAN 4052713397126

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gehörschutzstöpsel Bilsom 303

Art.-Nr. 1931011546

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus weichem Schaumstoff mit guten Dämmeigenschaften und besonderem Komfort bei langer Tragedauer
  • Konisch geformter Stöpsel für schnelles und leichtes Einsetzen

  • Leight Stripe™-Formel: eine Mischung aus gelbem und weißem Polyurethanschaum für sanften Tragekomfort im Ohr

  • Leicht zu rollen und richtig einzusetzen: Verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang: Geringerer Ausdehndruck, dadurch bequem bei langer Tragedauer

  • Weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln

  • In zwei Größen erhältlich, für guten und angenehmen Sitz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Chemie

  • Baugewerbe

  • Behörden

  • Strafverfolgung

  • Verarbeitende Industrie

  • Medizin

  • Städtische Betriebe

  • Pharmaindustrie

  • Transportwesen

SNR-Wert

33 dB

L-Wert

29 dB

M-Wert

29 dB

H-Wert

32 dB

Gebinde

Nachfüllbeutel für Spender

Ausführung

Lose

Anzahl Gehörschutzstöpsel

200 Paar

Farbe

Gelb, Weiß

Typbezeichnung

Large

Normen

EN 352-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen