Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gehörschutzstöpsel Honeywell Laser Lite®

Gehörschutzstöpsel Honeywell Laser Lite
GHRSHTZSTPSL-HONEY-LASRLTE-1013047-PAAR

Art.-Nr. 1931025223

EAN 4060053180179

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gehörschutzstöpsel Honeywell Laser Lite®

Art.-Nr. 1931025223

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lebhafte Farben machen Laser Lite® gut sichtbar und ansprechend
  • Lebhafte Farben für einen sichtbaren Schutz

  • Selbstanpassender Polyurethanschaum dehnt sich aus und passt so praktisch jedem Träger

  • Spezielle Flügelform für einfaches Einsetzen und Tragen

  • Glatter, schmutzabweisender Schaumstoff mit geschlossenen Zellen verhindert die Ansammlung von Schmutz

Erhältich auch als Nachfüllpackung für LS-400 (1931025223)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

SNR-Wert

35 dB

L-Wert

31 dB

M-Wert

32 dB

H-Wert

34 dB

Gebinde

Nachfüllbeutel für Spender

Anzahl Gehörschutzstöpsel

200 STK

Farbe

Gelb, Magenta

Normen

EN 352-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen