Gehörschutzstöpsel Uvex com4-fit
Gehörschutzstöpsel Uvex com4-fit
GEHSHTZSTPSL-UVEX-COM4-FIT-2112004
Art.-Nr. 1931021818
EAN 4056807299303
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
Durch das kompakte ergonomisch vorgeformte Design des uvex com4-fit sitzt dieser auch angenehm bei Trägern mit kleineren Gehörgängen. Der uvex com4-fit besitzt eine geschlossene Oberfläche, die das Eindringen von Fremdkörpern in den Stöpsel vermeidet. Der weiche Schaum bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
SNR-Wert | 33 dB |
L-Wert | 29 dB |
M-Wert | 30 dB |
H-Wert | 33 dB |
Anzahl Gehörschutzstöpsel | 200 Paar |
Farbe | Orange |
Normen | EN 352-2, EN 352 |