Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gehörschutzstöpsel x-100

Gehörschutzstöpsel x-100
GEHOERSHTZSTOEPSL-X100-NACHFUELLKARTON

Art.-Nr. 0899300362

EAN 4065746043762

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gehörschutzstöpsel x-100

Art.-Nr. 0899300362

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergonomisch, konisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Einsatz in extrem lärmbelasteter Umgebung

Sehr hohe Dämmleistung



Exzellente Spracherkennung



Hoher Tragkomfort für maximale Trageakzeptanz



Geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und Schmutzpartikel in den Stöpsel



x-Prägung bietet zahlreiche Vorteile:


  • Reduziert den Anpressdruck am Gehörgang-Eingang

  • Sanftes, optimales Anpassen an den Gehörgang

  • Schnelles, einfaches, korrektes Einsetzen

  • Einfaches Herausnehmen des Stöpsels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anwendungen bei lang andauernder Lärmbelästigung

SNR-Wert

37 dB

L-Wert

34 dB

M-Wert

35 dB

H-Wert

36 dB

Gebinde

Karton

Ausführung

Lose

Anzahl Gehörschutzstöpsel

300 Paar

Farbe

Neongrün

Typbezeichnung

x-100

Normen

EN 352, AS/NZS 1270

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gehörschutzstöpsel-Spender

SPEND-F.GEHOERSHTZSTOEPSL

Leicht zu bedienender und robuster Gehörschutzstöpsel-Spender zur Wandbefestigung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen