Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gehörschutzstöpsel x-450

GEHOERSHTZSTOEPSL-(X-450)-M/L

Art.-Nr. 0899300371

EAN 4068362470516

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gehörschutzstöpsel x-450

Art.-Nr. 0899300371

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortabler und sicherer Schutz vor Lärm.
  • Die ovale Stöpselform passt sich optimal an den Gehörgang an und mindert den Druck im Ohr auch bei langen Tragezeiten.

  • Daumenmulden an den Haltestiften ermöglichen ein sicheres, einfaches und hygienisches Handling.

  • Einfache Reinigung durch die glatte und schmutzabweisende Oberfläche.

  • Immer griffbereit aufgrund der Sicherheitskordel.

  • Die Haltestifte können optional in der Parkposition verbunden werden, damit die Gehörschutzstöpsel nicht verloren gehen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Anwendungen bei unterbrechendem und andauerndem Lärm.

SNR-Wert

26 dB

L-Wert

22 dB

M-Wert

24 dB

H-Wert

26 dB

Anzahl Gehörschutzstöpsel

1 Paar

Farbe

Limettengrün

Normen

EN 352-2

Größe

M/L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen