Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV

Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe Set Typ WGM
VERBMUFF-GEL-WGM16

Art.-Nr. 0975350002
EAN 4047376085244
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV

Art.-Nr. 0975350002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Doppeldichtung für mehr Sicherheit

Vorteile Gel-Technik:


  • Kein Spezialwerkzeug (Crimpzangen, Lötbrenner, etc.) erforderlich

Kostenersparnis


  • Kein Aushärten, sofort betriebsbereit

Zeitersparnis


  • Keine offene Flamme erforderlich

  • Kein Verfallsdatum

Daher unbegrenzt lagerfähig


  • Kein Mischen erforderlich
Hinweis

Der im Lieferumfang enthaltene 5-polige Schraubverbinderblock muss zwingend verwendet werden.


WGM16 ausschließlich in Verbindung mit starren Leitern einsetzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar im Erdreich und bei Freiluftanwendungen

Typ

WGM16

Kabeltyp Verbindungsmuffe

3 - 5 x 6 - 16 mm²

Kabeltyp Abzweigmuffe Hauptkabel

3 - 5 x 6 mm²

Kabeltyp Abzweigmuffe Abzweigkabel

3-5 x 2,5 mm²

Länge x Breite x Höhe

200 x 75 x 37 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Halogenfrei

Ja

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

70 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen