Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV
Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe Set Typ WGM
VERBMUFF-GEL-WGM6
Art.-Nr. 0975350001
EAN 4047376085237
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Doppeldichtung für mehr Sicherheit
Vorteile Gel-Technik:
- Kein Spezialwerkzeug (Crimpzangen, Lötbrenner, etc.) erforderlich
Kostenersparnis
- Kein Aushärten, sofort betriebsbereit
Zeitersparnis
- Keine offene Flamme erforderlich
- Kein Verfallsdatum
Daher unbegrenzt lagerfähig
- Kein Mischen erforderlich
Hinweis
Der im Lieferumfang enthaltene 5-polige Schraubverbinderblock muss zwingend verwendet werden.
WGM16 ausschließlich in Verbindung mit starren Leitern einsetzen!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Einsetzbar im Erdreich und bei Freiluftanwendungen
Typ | WGM6 |
Kabeltyp Verbindungsmuffe | 3 - 5 x 1,5 - 6 mm² |
Kabeltyp Abzweigmuffe Hauptkabel | 3 - 5 x 2,5 mm² |
Kabeltyp Abzweigmuffe Abzweigkabel | 3-5 x 1,5 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 155 x 59 x 31 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |