Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase
GELENK-HAKENSCHL M. NASE SW 35-60MM
Art.-Nr. 1952001435
EAN 4056807684970
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Wälzlagermuttern DIN 1804.
- Mit einem Aufhängeloch
- Verlängerter Haken und Schaft
- Extra verstärkter Niet
- Abgerundete Kanten für eine bessere und optimalere Handhabung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Spannweite min. | 35 mm |
Spannweite max. | 60 mm |
Spannweite min./max. | 35-60 mm |
Länge | 175 mm |
Oberfläche | Brüniert |
Produktgewicht (per Stück) | 167,500 g |