Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen
GELENK-HAKENSCHL ZAPFEN SW 165-230MM

Art.-Nr. 1952001433

EAN 4056807684956

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Art.-Nr. 1952001433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Kreuzlochmuttern DIN 1816 sowie zum Einstellen von Steuerkopflagern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite min.

155 mm

Spannweite max.

230 mm

Spannweite min./max.

155-230 mm

Länge

390 mm

Zapfendurchmesser

9,5 mm

Oberfläche

Brüniert

Produktgewicht (per Stück)

1176,400 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen