Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen
GELENK-HAKENSCHL ZAPFEN SW 95-155MM

Art.-Nr. 1952001432

EAN 4056807684949

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Art.-Nr. 1952001432

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Kreuzlochmuttern DIN 1816 sowie zum Einstellen von Steuerkopflagern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite min.

95 mm

Spannweite max.

155 mm

Spannweite min./max.

95-155 mm

Länge

290 mm

Zapfendurchmesser

6,0 mm

Oberfläche

Brüniert

Produktgewicht (per Stück)

450,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen