Gelenkbolzenschelle Form C1, W2
Gelenkbolzenschelle DIN 3017-3 Form GBS/C1 W2
GLKBLZSHEL-DIN3017-C1-W2-(55-59)-20
Art.-Nr. 053756 59
EAN 4052712102646
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 Form C1, W2
Für Schläuche mit hohen Härtegraden oder Einlagen aus Metall oder Kunststoff
Extrem hohe Anzugskraft
Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen
Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke
beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor"
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Band | Ferritischer Stahl F1 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 55-59 mm |
Bandbreite | 20 mm |
Antriebart | Sechskant |
RoHS-konform | Ja |