Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gelenkbolzenschelle Form C1, W2

Gelenkbolzenschelle DIN 3017-3 Form GBS/C1 W2
GLKBLZSHEL-DIN3017-C1-W2-(63-68)-20

Art.-Nr. 053764 67

EAN 4038898415985

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gelenkbolzenschelle Form C1, W2

Art.-Nr. 053764 67

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 Form C1, W2

Für Schläuche mit hohen Härtegraden oder Einlagen aus Metall oder Kunststoff



Extrem hohe Anzugskraft


Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen



Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke


beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor"

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Band

Ferritischer Stahl F1

Oberfläche Band

Blank

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

63-68 mm

Bandbreite

20 mm

Antriebart

Sechskant

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen