Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gelenkbolzenschelle Form C1, W2

Gelenkbolzenschelle DIN 3017-3 Form GBS/C1 W2
GLKBLZSHEL-W2-B20MM-(60-63)

Art.-Nr. 053760 63

EAN 4052703284610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gelenkbolzenschelle Form C1, W2

Art.-Nr. 053760 63

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 Form C1, W2

Für Schläuche mit hohen Härtegraden oder Einlagen aus Metall oder Kunststoff



Extrem hohe Anzugskraft


Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen



Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke


beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor"

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

60-63 mm

Bandbreite

21 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen