Gelenkbolzenschelle W1
GLKBLZSHEL-DIN3017-W1-B18MM-(19-21MM)
Art.-Nr. 0537118020
EAN 4047376408203
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe Anzugskraft
Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen
Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke
beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor
Datenblätter(X)
Luftführende Leitungen, Abgasanlage, Halterung/Befestigung
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche Band | Verzinkt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 19-21 mm |
Bandbreite | 18 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Anziehdrehmoment | 8 Nm |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |