Gelenkbolzenschelle W1
GLKBLZSHEL-DIN3017-W1-B25MM-(104-112MM)
Art.-Nr. 0537125108
EAN 4047376385689
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe Anzugskraft
Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen
Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke
beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor
Datenblätter(X)
Luftführende Leitungen, Abgasanlage, Halterung/Befestigung
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche Band | Verzinkt |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 104-112 mm |
Bandbreite | 25 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Anziehdrehmoment | 20 Nm |
Normen | DIN 3017 |
RoHS-konform | Ja |