Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gelenkbolzenschelle W1

GLKBLZSHEL-DIN3017-W1-B25MM-(68-73MM)

Art.-Nr. 0537125071

EAN 4047376385580

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gelenkbolzenschelle W1

Art.-Nr. 0537125071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Schläuche mit hohen Härtegraden oder Einlagen aus Metall oder Kunststoff

Extrem hohe Anzugskraft


Sichere Anbindung auch von harten Schläuchen



Abgerundete Kanten/Schlauchbrücke


beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Luftführende Leitungen, Abgasanlage, Halterung/Befestigung

Werkstoff Band

Stahl

Oberfläche Band

Verzinkt

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

68-73 mm

Bandbreite

25 mm

Schlüsselweite

13 mm

Anziehdrehmoment

20 Nm

Normen

DIN 3017

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen