Gerade Einschraubverschraubung für Druckluft-Bremsanlagen
Gerade Einschraubverschraubung
EINSHRBVSHR-GD-(A2K)-D8-M12X1,5
Art.-Nr. 0884020812
EAN 4011231812955
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oberfläche A2K
Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 8 mm |
Anschlussgewinde (M) | M12 x 1,5 |
Betriebsdruck max. | 20 bar |
Anschlussart | Steck |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |